Bailey - LED Filament Extérieur Standard A60 E27 4W 2200K Or 350lm (32W) IP65 230V - 142432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
350...350 lmtempérature de couleur:
2200...2200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Filament plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681424322
Réf. Sonepar
03637142432
Réf. Fournisseur
142432
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
88 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
105 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.13
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
La plupart des lampes à filament LED en verre sont utilisées à l'intérieur. Cependant, en raison de sa belle apparence, de nombreuses lampes sont placées à l'extérieur dans les luminaires. Parce que la lampe LED devient moins chaude que la lampe à