Bailey - BaiColour LED Party ampoule Standard A60 E27 5W 60lm Rouge 230V-240V 360° - 142436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
60...60 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 60...60 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 12 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681424360
Réf. Sonepar
03637142436
Réf. Fournisseur
142436
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
60...60 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
12 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
60 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
rouge
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.23
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de