Bailey - LED Théière Earl Clair E27 4W 2200K 240lm Gradable 230V-240V 922 320° Teapot - 142440

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

240...240 lm
Voir les options disponibles160...160 lm

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles1900...1900 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681424407

Réf. Sonepar

03637142440

Réf. Fournisseur

142440

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

240...240 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

220 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

240 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

255 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI LED Théière Earl Clair E27 4W 2200K 240lm Gradable 230V-240V 922 320° 255x220mm Thé Lampe LED Filament TEAPOT - Lampe LED décorative - à combiner avec suspension déco

Les Atouts de l'article:

Avec le Teapot Earl (qu'est-ce qui est dans un nom?), Bailey a quelque chose d'unique en interne. Ce sont des lampes à incandescence LED selon le principe Spiraled® (filament torsadé, dimmable 2200K) en forme de théière. Ce modèle ne doit bien sûr pas