Bailey - BaiSpot Lampe LED Réflecteur MR16 GU5.3 24V-28V AC/DC 3W 3000K 30° 200lm (20W) - 142446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
200...200 lmSpécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 67 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiSpot LED LV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681424469
Réf. Sonepar
03637142446
Réf. Fournisseur
142446
Marque
Bailey
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
67 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
50 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
30...30 °
tension nominale (Un):
24...28 V
courant nominal:
100...100 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
intensité lumineuse:
540 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont