Bailey - Lampes à poser Terrazzo Gris foncé E27 95x95x120 avec 1.8m cordon alim. - 142537

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

120 mm

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 60 W

  • hauteur/profondeur - 120 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681425374

Réf. Sonepar

03637142537

Réf. Fournisseur

142537

Réf. Commerciale

Bailey

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

60 W

hauteur/profondeur:

120 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis
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
avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

95 mm

longueur:

95 mm

diamètre:

95 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampes à poser Terrazzo Gris foncé E27 95x95x120 avec 1.8m cordon alimentation Interrupteur et Fiche Classe 2 240V Max 60W

Les Atouts de l'article:

Cette lampe de table ou support de lampe Terrazzo très tendance convient aux sources lumineuses E27. Livré avec un cordon de 1,5 mètre avec interrupteur et prise.