Bailey - Lampe suspension Terrazzo Vert E27 avec 1.5m Câble Textile Noir 2x0.75mm² - 142541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur du boîtier/corps:
vertSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - vert
douille - E27
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BaiLum pendant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681425411
Réf. Sonepar
03637142541
Réf. Fournisseur
142541
Marque
Bailey
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
56 mm
longueur:
85 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
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
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
85 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
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
Cet ensemble de pendule Terrazzo très tendance est livré avec un cordon en fer textile noir de 1,5 m. Le support de lampe est élégamment fini avec un tendeur de cordon chromé et convient aux sources de lumière E27.