Bailey - BaiSpot Lampe LED MR11 GU4 12V AC/DC 1.8W 3000K 38° 170lm (20W) - 142546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
170...170 lmSpécificités essentielles
Culot - GU4
flux lumineux - 170...170 lm
puissance de la lampe - 1.8...1.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BaiSpot LED LV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681425466
Réf. Sonepar
03637142546
Réf. Fournisseur
142546
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GU4
flux lumineux:
170...170 lm
puissance de la lampe:
1.8...1.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
35 mm
désignation de la lampe:
MR11
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
190...190 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
170 lm
intensité lumineuse:
200 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont