Bailey - Câble Textile Rouleau de 50 mètres Or Métallique 2x0.75mm² - 142556

CopieCopie
Bailey - Câble Textile Rouleau de 50 mètres Or Métallique 2x0.75mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

50 m

Spécificités essentielles

  • longueur - 50 m

  • matériau de la gaine - textile

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681425565

Réf. Sonepar

03637142556

Réf. Fournisseur

142556

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

50 m

matériau de la gaine:

textile

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

IP20

type raccordement 1:

embout de câble

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

embout de câble

entrée de câble connexion 2:

droit

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

1...40 °C

tension nominale (Un):

220...250 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

BAI Câble Textile Rouleau de 50 mètres Or Métallique 2x0.75mm² Fil en cuivre avec finition textile 2 conducteurs - A combiner avec douilles déco et rosaces - patères pour créer suspensions personnalisées

Les Atouts de l'article:

Cordon textile décoratif à 2 conducteurs. Utilisé pour fixer des luminaires et des lampes. L'aspect métallique offre un cachet extra gracieux. Livré sur un rouleau de 50m.