Bailey - BEE LED E27 Tube 230V 5W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 42x117mm - 142608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
puissance de la lampe - 5...5 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Special
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681426081
Réf. Sonepar
03637142608
Réf. Fournisseur
142608
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
puissance de la lampe:
5...5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
longueur:
117 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
100...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
bleu
couleur du boîtier/corps:
incolore
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
42 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
L'effet 'lumière noire' existe depuis de nombreuses années et est toujours fascinant: les textiles / objets blancs et les matériaux fluorescents brillent dans le noir! Nombreuses possibilités d'application.