Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE LED E27 Tube 230V 10W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 48x167mm - 142609

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

10...10 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

  • longueur - 167 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681426098

Réf. Sonepar

03637142609

Réf. Fournisseur

142609

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

puissance de la lampe:

10...10 W

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

167 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

100...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

bleu

couleur du boîtier/corps:

incolore
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

48 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BEE Lampe LED UltraViolet (UV) E27 Tube 230V 10W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 48x167mm - multiples applications: fait ressortir les textiles blancs dans l'obscurité, contrôle billets banque, etc...

Les Atouts de l'article:

L'effet 'lumière noire' existe depuis de nombreuses années et est toujours fascinant: les textiles / objets blancs et les matériaux fluorescents brillent dans le noir! Nombreuses possibilités d'application.