Bailey - BEE Lampe LED AR70 Ba15d 12V AC/DC 9W 927 35° 430lm (35W) Gradable 70x55mm - 142916

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe LED AR70 Ba15d 12V AC/DC 9W 927 35° 430lm (35W) Gradable 70x55mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

387...473 lm
Voir les options disponibles300...300 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles510...510 lm

puissance de la lampe:

8.5...9.5 W
Voir les options disponibles5.5...5.5 W
Voir les options disponibles6...6 W
Voir les options disponibles7.5...7.5 W

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux - 387...473 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...9.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 53.68 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681429167

Réf. Sonepar

03637142916

Réf. Fournisseur

142916

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux:

387...473 lm

puissance de la lampe:

8.5...9.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

53.68 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

55 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

35...35 °

tension nominale (Un):

10...14 V

courant nominal:

679...850 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

473 lm

intensité lumineuse:

3400 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

sans

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.24

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED avec réflecteur AR70 Ba15d 12V AC/DC 9W 927 35° 430lm (35W) Gradable 70x55mm - alimentation par transformateurs de la gamme tOpO 145683 à 145685 ou 146219

Les Atouts de l'article:

Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées par l'élément LED. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70