Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - EcoPack 5pcs LED Party ampoules Filament Sphériques G45 E27 0.6W Vertes 230V - 143028

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

0.6...0.6 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 30...30 lm

  • puissance de la lampe - 0.6...0.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681430286

Réf. Sonepar

03637143028

Réf. Fournisseur

143028

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

30...30 lm

puissance de la lampe:

0.6...0.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

50 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

70 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

30...30 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

30 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

vert
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
dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP44

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

5000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI EcoPack 5pcs LED Party ampoules Filament Sphériques G45 E27 0.6W Vert 30lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 IP44 - Globe en polycarbonate plus résistant aux chocs que le verre - pour éclairage de fêtes, guirlandes guinguettes ou Noël

Les Atouts de l'article:

Ces ampoules LED spériques d'ambiance sont fabriqués en plastique coloré dans la masse. Elles sont transparentes et en raison des filaments LED visibles, elles obtiennent un caractère encore plus décoratif. Ces lampes sont beaucoup plus sûres que leurs