Bailey - EcoPack 5pcs LED Party ampoules Filament Sphériques G45 E27 0.6W Bleues 230V - 143029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
0.6...0.6 WSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 5...5 lm
puissance de la lampe - 0.6...0.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 8 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681430293
Réf. Sonepar
03637143029
Réf. Fournisseur
143029
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
5...5 lm
puissance de la lampe:
0.6...0.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
8 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
longueur:
70 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
bleu
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
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
5000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
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
Ces ampoules LED spériques d'ambiance sont fabriqués en plastique coloré dans la masse. Elles sont transparentes et en raison des filaments LED visibles, elles obtiennent un caractère encore plus décoratif. Ces lampes sont beaucoup plus sûres que leurs