Bailey - LED Duo Globe G180 E27 4W 2200K Clair/Bleu 130lm Gradable 230V-240V IRC90 - 143093

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

130...130 lm
Voir les options disponibles250...250 lm

puissance de la lampe:

4...4 W
Voir les options disponibles3...3 W

température de couleur:

2200...2200 K
Voir les options disponibles2300...2300 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 130...130 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 33 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681430934

Réf. Sonepar

03637143093

Réf. Fournisseur

143093

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

130...130 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

33 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

243 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

130 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

bleu

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

180 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.24

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BAI LED Duo Globe G180 E27 4W 2200K Clair/Bleu 130lm Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 180x243mm Lampe LED Filament

Les Atouts de l'article:

Dans la série spéciale LED Duo de Bailey, deux lampes fusionnent en un ensemble homogène et également spécial. La partie intérieure de la lampe est formée par une lampe à filament LED en spirale colorée. Un moule en verre transparent est coulé autour.