Bailey - BEE LED A60 E27 7W 3000K Opale 550lm TBT Basse tension 12V-60V AC/DC - 143115

CopieCopie
Bailey - BEE LED A60 E27 7W 3000K Opale 550lm TBT Basse tension 12V-60V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

550...550 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles750...750 lm
Voir les options disponibles800...800 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 78.57 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681431153

Réf. Sonepar

03637143115

Réf. Fournisseur

143115

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

78.57 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

110 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

170...170 °

tension nominale (Un):

12...60 V

courant nominal:

117...583 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.6

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

550 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:
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
BEE Lampe LED Standard A60 E27 7W 3000K Opale 550lm (45W) Basse tension 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V AC/DC 170° 60x110mm

Les Atouts de l'article:

La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente. Lampe en plastique.