Bailey - LED PL G24d 2-pins TC-D 10W (26W) 3000K Dépolie 970lm EM Retrofit + AC 230V - 143155

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

970...970 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G24d

  • flux lumineux - 970...970 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 97 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681431559

Réf. Sonepar

03637143155

Réf. Fournisseur

143155

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G24d

flux lumineux:

970...970 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

97 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

164 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

130...130 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

87...87 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

970 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

36 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 10W (26W) 3000K Dépolie 970lm - Branchement sur ballast ferromagnétique existant ou direct secteur AC 230V-240V 130° 36x164mm Culot rotatif - Alternative PL-C Dulux D

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G24d AC + EM (2 broches) TC-D à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces