Bailey - BEE Lampe halogène tube ECO JDD E27 240V 105W Dépolie 1700lm 1000h 32x115mm - 143206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1700 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681432068
Réf. Sonepar
03637143206
Réf. Fournisseur
143206
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
1700 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
115 mm
forme de la lampe:
tubulaire double enveloppe
tension de lampe:
230...240 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
32 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
dépoli
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.