Bailey - Spiraled Basic Flamme C35 E14 3W 2000K Or 165lm (18W) Gradable 230V-240V - 143316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
165...165 lmtempérature de couleur:
2000...2000 KSpécificités essentielles
- Culot - E14 
- flux lumineux - 165...165 lm 
- puissance de la lampe - 3...3 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W 
- température de couleur - 2000...2000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Spiraled Basic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681433164
Réf. Sonepar
03637143316
Réf. Fournisseur
143316
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
165...165 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
55 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
100 mm
désignation de la lampe:
B35
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
16...16 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
165 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.15
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée.