Bailey - BEE LED Tube T38 E14 95V-265V/AC 7W 3000K Opale 640lm 270° 38x108mm - 143486

CopieCopie
Bailey - BEE LED Tube T38 E14 95V-265V/AC 7W 3000K Opale 640lm 270° 38x108mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

640...640 lm
Voir les options disponibles600...600 lm

puissance de la lampe:

5...5 W
Voir les options disponibles7...7 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 640...640 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 128 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681434864

Réf. Sonepar

03637143486

Réf. Fournisseur

143486

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

640...640 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

128 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

95...265 V

courant nominal:

19...53 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

640 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Tube T38 type Stick E14 95V-265V/AC 7W 3000K Opale 640lm 270° 38x108mm 120V 130V 230V 240V 260V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente.