Bailey - BL Lampe Fluo UV E14 240V 13W Actinique/Blacklight Anti-insectes 42x164mm - 143499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - autre
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 136 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 164 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UV Blacklight
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681434994
Réf. Sonepar
03637143499
Réf. Fournisseur
143499
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
136 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
164 mm
diamètre:
42 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
240...240 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,