Bailey - EcoPack 5pcs LED Party G45 E27 1W Multicolore Rouge, Vert, Bleu, Jaune - 143753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
30...30 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 30...30 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 30 lm/W
température de couleur - 0...0 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681437537
Réf. Sonepar
03637143753
Réf. Fournisseur
143753
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
30...30 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
30 lm/W
température de couleur:
0...0 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
70 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.14
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
30 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
45 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.16
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite