Bailey - BEE LED Réflecteur Antireflet AR70 Ba15d 12V AC/DC 7.5W 2700K 25° Gradable 540lm - 143819

CopieCopie
Bailey - BEE LED Réflecteur Antireflet AR70 Ba15d 12V AC/DC 7.5W 2700K 25° Gradable 540lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

540...540 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux - 540...540 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681438190

Réf. Sonepar

03637143819

Réf. Fournisseur

143819

Marque

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux:

540...540 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

51 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

25...25 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

772...772 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

540 lm

intensité lumineuse:

1650 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

sans

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.17

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Réflecteur Antireflet AR70 Ba15d 12V AC/DC 7.5W 2700K 25° Gradable 540lm (50W) 70x51mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Les spot réflecteurs LED se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées