Bailey - BEE LED Réflecteur WarmDim AR111 G53 12V AC/DC 9W Blanc dynam. 2700K-1800K 25° - 143849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
529...690 lmtempérature de couleur:
1800...2700 KSpécificités essentielles
Culot - G53
flux lumineux - 529...690 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 59 lm/W
température de couleur - 1800...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Spot BEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681438497
Réf. Sonepar
03637143849
Réf. Fournisseur
143849
Marque
Bailey
Culot:
G53
flux lumineux:
529...690 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
59 lm/W
température de couleur:
1800...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
58 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
25...25 °
tension nominale (Un):
12...12 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
690 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
sans
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.27
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le spot AR111 WarmDim, avec sa conception parfaitement ajustée, remplace presque tous les éclairages par une base de lampe G53 et est disponible en 12, 25 et 40 degrés. La gamme de couleurs est réglable d'environ 2700K à 1800K pour créer l'atmosphère