Bailey - Bailey Blowfish Noir LED E27 4W 2200K 100lm (11W) Noir Gradable 230V-240V 922 - 143869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
100...100 lmtempérature de couleur:
2200...2200 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 100...100 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 25 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Designs by Bailey lights
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681438695
Réf. Sonepar
03637143869
Réf. Fournisseur
143869
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
100...100 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
25 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
174 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
18...18 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.85
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
100 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
167 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.29
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec la lampe à filament LED Bailey Blowfish de la série Designs by Bailey Lights, les designers Bailey ont créé une œuvre d'art. Tout comme le poisson-globe est unique dans la vraie vie, notre nouvelle lampe l’est aussi. Sur cette lampe brevetée,