Bailey - BEE Lampe pour Four Pizza 500°C Sphérique G45 E14 235V 25W Clair 45x70mm - 144068

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe pour Four Pizza 500°C Sphérique G45 E14 235V 25W Clair 45x70mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

25 W
Voir les options disponibles40 W

flux lumineux de la source:

200 lm
Voir les options disponibles260 lm

tension de lampe:

220...240 V
Voir les options disponibles235...235 V

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 200 lm

  • tension de lampe - 220...240 V

  • durée de vie nominale moyenne - 500 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681440681

Réf. Sonepar

03637144068

Réf. Fournisseur

144068

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

E14

flux lumineux de la source:

200 lm

tension de lampe:

220...240 V

durée de vie nominale moyenne:

500 h

modèle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

longueur totale:

72 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Oui

avec vide:

Non

protection contre les éclats:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

BEE Lampe pour Four Pizza 500°C Sphérique G45 E14 235V 25W Clair 45x70mm Lampe de four

Les Atouts de l'article:

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 500°C.