Bailey - BEE Lampe pour Four Pizza 500°C Sphérique G45 E14 235V 40W Clair 45x70mm - 144069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
235...235 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 260 lm
tension de lampe - 235...235 V
durée de vie nominale moyenne - 500 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681440698
Réf. Sonepar
03637144069
Réf. Fournisseur
144069
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
260 lm
tension de lampe:
235...235 V
durée de vie nominale moyenne:
500 h
modèle:
clair
couleur:
blanc
diamètre:
45 mm
longueur totale:
72 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Oui
avec vide:
Non
protection contre les éclats:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 500°C.