Bailey - LED Party ampoule Neon G45 E27 2W Rouge 50lm 230V-240V 360° 50x80mm - 144343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
50...50 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 50...50 lm
puissance de la lampe - 2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 25 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Party bulb
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681443439
Réf. Sonepar
03637144343
Réf. Fournisseur
144343
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
50...50 lm
puissance de la lampe:
2...2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
25 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
80 mm
désignation de la lampe:
p45
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
19...19 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
50 lm
forme de la lampe:
ronde plate
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.23
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La spectaculaire série Neon Led fait revivre les temps anciens. Cependant, aveCette version, la lumière est fournie par des puces LED écoénergétiques au lieu de l'ancienne technologie de néon polluante. Les tubes LED lumineux de forme plastique sont