Bailey - BEE LED Reflecteur R125 E27 230V AC 15W 827 110° 1150lm (80W) 125x170mm 15000h - 144511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1035...1265 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1035...1265 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76.67 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Reflector BEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681445112
Réf. Sonepar
03637144511
Réf. Fournisseur
144511
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1035...1265 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76.67 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
170 mm
désignation de la lampe:
R125
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
65...65 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1150 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette lampe LED se caractérise par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieur à ses prédécesseurs halogènes. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis un