Bailey - BEE Navigation LED Bay15d 10-30V AC/DC 3W 6500K IP65 380lm (34W) 17x55mm - 144557

CopieCopie
Bailey - BEE Navigation LED Bay15d 10-30V AC/DC 3W 6500K  IP65 380lm (34W) 17x55mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

3 W
Voir les options disponibles1.1 W

tension de lampe:

10...30 V
Voir les options disponibles12...28 V

flux lumineux de la source:

380 lm
Voir les options disponibles70 lm

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 3 W

  • Culot - BAY15d

  • tension de lampe - 10...30 V

  • flux lumineux de la source - 380 lm

  • technologie - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681445570

Réf. Sonepar

03637144557

Réf. Fournisseur

144557

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

3 W

Culot:

BAY15d

tension de lampe:

10...30 V

flux lumineux de la source:

380 lm

technologie:

LED

nombre d'hélices:

1

intensité de courant:

0.3 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

126.67 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

55 mm

diamètre:

17 mm

BEE Navigation LED Bay15d 12V 24V 10-30V AC/DC 3W 6500K IP65 380lm (34W) 17x55mm homologué EMC Lampe marine / bateau

Les Atouts de l'article:

Lampe de navigation à LED avec culot Bay15d pour feux de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles. Plage de tension d’utilisation élargie (AC/DC) pour convenir à de multiples applications, éclairage 360°