Bailey - EcoPack 6pcs Ecobasic LED Standard A60 E27 6W 4000K Opale 550lm (45W) 230V - 144583

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

550...550 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681445839

Réf. Sonepar

03637144583

Réf. Fournisseur

144583

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

92 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

106 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

550 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI EcoPack 6pcs Ecobasic LED Standard A60 E27 6W 4000K Opale 550lm (45W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Ici, 6 pièces de lampes LED ecobasiques populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées