Bailey - Hublot AHOI E27 Alu Nickel Rond IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm - 144870

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

250 mm

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP64

  • longueur - 250 mm

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681448700

Réf. Sonepar

03637144870

Réf. Fournisseur

144870

Marque

Bailey

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP64

longueur:

250 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

nickel

matériau de la verrine:

verre structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

12...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

1...60 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

113 mm

diamètre externe:

255 mm

diamètre d'encastrement:

500 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.75 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Hublot AHOI E27 Alu Nickel Rond IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm 3x0.75mm² Bulkhead Applique murale Nautique Maritime

Les Atouts de l'article:

La nostalgie des anciens hublots nautiques est de retour avec AHOI ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Il est fabriqué dans des couleurs et matériaux VINTAGE pour conserver