Bailey - LED G4 Gradable 12V AC/DC 3W (29W) 310lm 2700K Clair 360° 17.5x39mm - 145101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
310...310 lmSpécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 310...310 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Capsule
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681451014
Réf. Sonepar
03637145101
Réf. Fournisseur
145101
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux:
310...310 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
39 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
250...250 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
310 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
17.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
7500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continue et Courant Alternatif,