Bailey - Ecobasic LED Micro GX53 6W 4000K 120° 480lm (11W) Dépoli 230V-240V 74x28mm - 145150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

480...480 lm
Voir les options disponibles450...450 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GX53

  • flux lumineux - 480...480 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681451502

Réf. Sonepar

03637145150

Réf. Fournisseur

145150

Marque

Bailey

Culot:

GX53

flux lumineux:

480...480 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

28 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

480 lm

intensité lumineuse:

130 cd

forme de la lampe:

ronde plate

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

74 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Ecobasic LED Micro GX53 6W 4000K 120° 480lm (11W) Dépoli 230V-240V 74x28mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

En raison de ses dimensions compactes, cette lampe convient à de nombreuses applications intérieures telles que l'éclairage de cuisines et d'armoires et comme plafonnier pour marquer les allées, les portes, les escaliers, etc. Température ambiante: