Bailey - BEE AR48 GY4 12V 20W 8° Alu. Anti Eblouissement 1500h 48x36mm Lampe halogène TBT - 145245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GY4
intensité lumineuse - 3100 cd
puissance de la source lumineuse - 20 W
température de couleur - 2700 K
angle de rayonnement - 8 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681452455
Réf. Sonepar
03637145245
Réf. Fournisseur
145245
Marque
Bailey
Culot:
GY4
intensité lumineuse:
3100 cd
puissance de la source lumineuse:
20 W
température de couleur:
2700 K
angle de rayonnement:
8 °
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
diamètre:
48 mm
tension de lampe:
12...12 V
technique infrarouge:
Non
glace frontale:
Non
longueur totale:
36 mm
hélice axiale:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu dichroïque
technique basse pression:
Non
protection contre les UV:
Non
couleur:
blanc
Cool Beam:
Non
xénon:
Non
lampe néodyme:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
désignation de la lampe:
AR48
Les Atouts de l'article:
Lumière d'accentuation avec anti-éblouissement. Excellente distribution de la lumière grâce au réflecteur à facettes. Filtre UV. Cette lampe peut être utilisée dans les magasins, les restaurants, les hôtels, les bureaux et les bâtiments publics.