Bailey - RoBust LED Rope ruban chantier 50m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + câble 1,5m - 145374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 380 lm
puissance de la lampe par mètre - 5 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Robust LED rope
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681453742
Réf. Sonepar
03637145374
Réf. Fournisseur
145374
Marque
Bailey
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
380 lm
puissance de la lampe par mètre:
5 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
1000 mm
largeur:
12 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
76 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
10000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
96 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
classe de protection:
II
puissance du système:
250 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
6 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
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
Le RoBust LED Rope fait partie de la gamme d'éclairage de travail Bailey RoBust. C'est un ruban / bandeau lumineux gainé de 50 mètres pour éclairer les chantiers ou baliser les allées et circulations. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65)