Bailey - BEE AR48 GY4 12V 20W 10° Alu 2000h 48x38mm Lampe halogène anti-éblouissement - 145387

CopieCopie
Bailey - BEE AR48 GY4 12V 20W 10° Alu 2000h 48x38mm Lampe halogène anti-éblouissement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2800 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GY4

  • intensité lumineuse - 3100 cd

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 10 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681453872

Réf. Sonepar

03637145387

Réf. Fournisseur

145387

Marque

Bailey

Culot:

GY4

intensité lumineuse:

3100 cd

puissance de la source lumineuse:

20 W

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

10 °

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

48 mm

tension de lampe:

12...12 V

technique infrarouge:

Non

glace frontale:

Non

longueur totale:

38 mm

hélice axiale:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu dichroïque

technique basse pression:

Non

protection contre les UV:

Non

couleur:

incolore

Cool Beam:

Non

xénon:

Non

lampe néodyme:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

AR48

BEE AR48 GY4 12V 20W 10° Aluminium 2000h 48x38mm avec anti-éblouissement Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Les Atouts de l'article:

Lumière d'accentuation. Cette lampe peut être utilisée dans les magasins, les restaurants, les hôtels, les bureaux et les bâtiments publics.