Bailey - SPIRALED Dynamique Standard A60 E27 6.2W (39W) 460lm 927-920 Clair 270° 230V - 145469

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
460...460 lmtempérature de couleur:
2000...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 460...460 lm
puissance de la lampe - 6.2...6.2 W
température de couleur - 2000...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Spiraled Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681454695
Réf. Sonepar
03637145469
Réf. Fournisseur
145469
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
460...460 lm
puissance de la lampe:
6.2...6.2 W
température de couleur:
2000...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.8
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
460 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La célèbre collection Spiraled® s'agrandit ! Le scoop Bailey de 2016 est désormais également disponible en version WarmDim. Avec cela, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2000K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et