Bailey - BaiSpot Lampe LED Réflecteur AR37 Ba15d 12V AC/DC 3W 280lm (20W) 3000K 24° DIM - 145616

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

280...280 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux - 280...280 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681456163

Réf. Sonepar

03637145616

Réf. Fournisseur

145616

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux:

280...280 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

93 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

36 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

24...24 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

290...290 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

280 lm

intensité lumineuse:

780 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

98

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur AR37 Ba15d 12V AC/DC 3W 280lm (20W) 3000K 24° Gradable 36x37mm - Réflecteur en céramique - Equivalence Aluline GBF 6435

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes Aluline. En raison de leur conception compacte avec la