Bailey - LED Industry Standard A60 E27 100V-260V AC/DC 7.5W (67W) 930lm 4000K Opale - 145632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
930...930 lmpuissance de la lampe:
7.5...7.5 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 930...930 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 124 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ecoplus LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681456323
Réf. Sonepar
03637145632
Réf. Fournisseur
145632
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
930...930 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
124 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
100...260 V
courant nominal:
46...46 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.72
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
930 lm
intensité lumineuse:
138 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7.5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc.). Plage de température