Bailey - TOPO Jerry Transformateur électronique 12V AC LED 0-45W et Halogène 0-70W - 145684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
11.5...11.5 Vpuissance:
0...70 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 11.5...11.5 V
puissance - 0...70 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 113 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681456842
Réf. Sonepar
03637145684
Réf. Fournisseur
145684
Marque
Bailey
tension de sortie:
11.5...11.5 V
puissance:
0...70 W
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
113 mm
largeur:
44 mm
hauteur:
28 mm
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
type de transfo:
transformateur électronique
transfo de sécurité:
Oui
tension d'entrée:
220...240 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
type de raccordement côté primaire:
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire:
raccordement à vis
montage en apparent:
Non
encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
vert
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
avec disjoncteur secondaire:
Non
nombre de points de dérivation (paires):
1
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bailey lance la gamme de transformateurs électroniques tOpO, qui répondent à de nombreux besoins sur le marché. Le nom “tOpO” signifie “souris” en italien, en effet ces transformateurs sont petits, astucieux, et très résistants. Les transformateurs tOpO