Bailey - TOPO Mighty Transformateur électronique 12V AC LED 0-70W et Halogène 0-105W - 145685

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

11.5...11.5 V
Voir les options disponibles12...12 V

puissance:

105...105 W
Voir les options disponibles45...45 W
Voir les options disponibles50...50 W

longueur:

113 mm
Voir les options disponibles109 mm

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 11.5...11.5 V

  • puissance - 105...105 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 113 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681456859

Réf. Sonepar

03637145685

Réf. Fournisseur

145685

Marque

Bailey

tension de sortie:

11.5...11.5 V

puissance:

105...105 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

113 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

28 mm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Oui

tension d'entrée:
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
Degré de protection (NEMA):

autre

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

vert

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Non

nombre de points de dérivation (paires):

1

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI TOPO Mighty Transformateur électronique 12V LED 0-70W et Halogène 0-105W 113x44x28mm Longueur du câble secondaire Min/Max 30-200cm - équivalent Mouse Tronic Gradable phase ascendante et phase descendante

Les Atouts de l'article:

Bailey lance la gamme de transformateurs électroniques tOpO, qui répondent à de nombreux besoins sur le marché. Le nom “tOpO” signifie “souris” en italien, en effet ces transformateurs sont petits, astucieux, et très résistants. Les transformateurs tOpO