Bailey - CP62 EXE Réflecteur PAR64 GX16d 230V 1000W MFL 24° 3200K Halogène 204x152mm - 145783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VSpécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - GX16d
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
intensité lumineuse - 110000 cd
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sealed beam
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681457832
Réf. Sonepar
03637145783
Réf. Fournisseur
145783
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1000 W
Culot:
GX16d
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
110000 cd
position de brûlage:
au choix
diamètre du réflecteur:
204 mm
longueur totale:
152 mm
diamètre:
204 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs