fin de vie

Bailey - BEE LED E27 A60 60x110mm 100-240V AC/DC 900lm 9.5W 3000K 830 220° Opale - 145797

CopieCopie
Bailey - BEE LED E27 A60 60x110mm 100-240V AC/DC 900lm 9.5W 3000K 830 220° Opale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

810...990 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 810...990 lm

  • puissance de la lampe - 9.5...9.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94.74 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681457979

Réf. Sonepar

03637145797

Réf. Fournisseur

145797

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

810...990 lm

puissance de la lampe:

9.5...9.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94.74 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

110 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

40...95 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

900 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED E27 A60 60x110mm 100-240V AC/DC 900lm 9.5W 3000K 830 220° Opale Plage de tension très large: 100-240V

Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore,