Bailey - LED Sherry E27 3W 160lm (17W) 1900K Gradable Or 230V-240V IRC90-100 360° - 145815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
160...160 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 160...160 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 53 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Shapes by Bailey lights
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681458150
Réf. Sonepar
03637145815
Réf. Fournisseur
145815
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
160...160 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
53 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
211 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
13...13 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
160 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
or
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
57 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec les Shapes by Bailey Lights, Bailey a développé des formes spéciales de lampes à incandescence LED qui répondent à l'atmosphère et aux tendances du marché de l'éclairage. La forme joue un rôle majeur dans cette série Shapes. La lampe Sherry aux