Bailey - CM-T G12 85V 35W 3000K 3500lm 20x100mm V±45° IRC80-90 10.000h iodures métal. - 145919

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

3500 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 3500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681459195

Réf. Sonepar

03637145919

Réf. Fournisseur

145919

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

3500 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

tension de lampe:

85...85 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

20 mm

longueur totale:

100 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

830

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

41 kWh

BAI Lampe iodures métalliques compacte CM-T G12 85V 35W 3000K 3500lm 20x100mm V±45° IRC80-90 10.000h Culot céramique - Equivalente aux gammes CMH-T CDM-T CMI-T HRI-T RCC-T

Les Atouts de l'article:

Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien