Bailey - CM-T G12 85V 35W 4200K 3300lm 20x100mm V±45° IRC90-100 10.000h iodures métal. - 145920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- Culot - G12 
- flux lumineux de la source - 3300 lm 
- puissance de la source lumineuse - 35 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W 
- température de couleur - 4200 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8714681459201
Réf. Sonepar
03637145920
Réf. Fournisseur
145920
Marque
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
3300 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
tension de lampe:
85...85 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
20 mm
longueur totale:
100 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
41 kWh
Les Atouts de l'article:
Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien