Bailey - CM-T G12 85V 70W 3000K 6500lm 20x100mm V±45° IRC80-90 10.000h iodures métal. - 145921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - G12
flux lumineux de la source - 6500 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681459218
Réf. Sonepar
03637145921
Réf. Fournisseur
145921
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
6500 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
tension de lampe:
85...85 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
20 mm
longueur totale:
100 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
Les Atouts de l'article:
Les Lampes iodures métallique compact (CMH/CDM) de Bailey Lights continuent d'offrir des possibilités de conception d'éclairage là où une LED ne peut pas encore être utilisée. Ces lampes offrent une excellente qualité d'éclairage, un très bon maintien