Bailey - Lampe LED MR11 GU10 3.5W 2700K 38° 210lm (35W) Réflecteur Verre 230V Dimmable - 146177

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

210...210 lm
Voir les options disponibles270...270 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 210...210 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681461778

Réf. Sonepar

03637146177

Réf. Fournisseur

146177

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

210...210 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

47 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

15...15 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

210 lm

intensité lumineuse:

310 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED PAR11 MR11 GU10 3.5W 2700K 38° 210lm (35W) Réflecteur Verre 230V-240V Dimensions: 35x47mm - IRC80 - Dimmable (vérifier compatibilité variateurs sur bailey.fr)

Les Atouts de l'article:

Lampe LED format compact - diamètre spécial 35mm pour utilisation dans spots miniatures dans meubles, vitrines, bijouterie etc…