Bailey - Tube UV TL T8 18W 26x587mm BL368 Actinique/Blacklight anti-insectes non-gainé - 146183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 18 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 587 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UV Blacklight
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681461839
Réf. Sonepar
03637146183
Réf. Fournisseur
146183
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
18 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
587 mm
diamètre:
26 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Oui
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
57...57 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Actinique émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes,