Bailey - Tube LED Ecoplus T5 Switch 16x849mm G5 12W (21W) 1500-1550lm 3CCT 3000K à 6500K - 146248

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1500...1560 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm

température de couleur:

3000...6500 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 1500...1560 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W

  • température de couleur - 3000...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681462485

Réf. Sonepar

03637146248

Réf. Fournisseur

146248

Marque

Bailey

Culot:

G5

flux lumineux:

1500...1560 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

efficacité lumineuse de la lampe:

130 lm/W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

849 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

250...250 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

98...98 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1560 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

16 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Tube LED Ecoplus T5 Switch 16x849mm G5 12W (21W) 1500-1550lm Teintes sélectionnables 3000K 4000K 6500K IRC80 Verre - Connection directe AC 230V-240V - Angle diffusion: 250° Temp. -20°C +45°C - Equivalence / Remplacement TL5 Lumilux

Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Ajustez la température de couleur de votre éclairage à la température de couleur souhaitée en